Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - LED Beleuchtungseinheit blau mit automatischem Anschluss für Schalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - LED Beleuchtungseinheit blau mit automatischem Anschluss für Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-77323

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736241855

Sonepar Artikelnummer

120779032

Hersteller Artikelnummer

170-77323

Hersteller Typ

170-77323

Hersteller Artikel Nr.:

170-77323

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

Diese Kontrollleuchte ist mit einem automatischen Anschluss 230 V AC und einer blauen LED ausgestattet. Sie dient zur Beleuchtung von Schaltern mit Steckklemmen und Tastern. Sie kann auch in Kanalsystemen verwendet werden.