Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - LED Beleuchtungseinheit weiss mit automatischem Anschluss für Schalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - LED Beleuchtungseinheit weiss mit automatischem Anschluss für Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-77023

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736352247

Sonepar Artikelnummer

120779029

Hersteller Artikelnummer

170-77023

Hersteller Typ

170-77023

Hersteller Artikel Nr.:

170-77023

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.084 kg

Diese Kontrollleuchte ist mit einem automatischen Anschluss 230 V AC und einer weißen LED ausgestattet. Sie dient zur Beleuchtung von Schaltern mit Steckklemmen und Tastern. Sie kann auch in Kanalsystemen verwendet werden.