NIKO - LED-Leuchtmittelkompensator für Dimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-05001
Zusammenstellung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Einbau
Nennspannung - 217 .. 273 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736376458
Sonepar Artikelnummer
121050026
Hersteller Artikelnummer
310-05001
Hersteller Typ
310-05001
Hersteller Artikel Nr.:
310-05001
Zusammenstellung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
217 .. 273 V
Lichtwertspeicher:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
31 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.020 kg


