Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Linsenabdeckung für Melder P4XLR, M4XLR und M4XHC, transparent (5 Stüc

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Linsenabdeckung für Melder P4XLR, M4XLR und M4XHC, transparent (5 Stüc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-999879

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736400450

Sonepar Artikelnummer

121224336

Hersteller Artikelnummer

353-999879

Hersteller Typ

353-999879

Hersteller Artikel Nr.:

353-999879

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Diese Linsenabdeckung wurde entwickelt, um den Erfassungsbereich der P4XLR , M4XLR und M4XHC Melder einzugrenzen und eine Erfassung in einem bestimmten Bereich zu verhindern. Die Linsenabdeckung kann so eingestellt werden, dass nur ein bestimmter Bereich verdeckt wird. Bitte beachten: Jede Packung enthält 5 Stück.