Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Linsenabdeckung für Melder P4XMR und M4XMR, transparent (5 Stück)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Linsenabdeckung für Melder P4XMR und M4XMR, transparent (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-999869

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736400443

Sonepar Artikelnummer

121224335

Hersteller Artikelnummer

353-999869

Hersteller Typ

353-999869

Hersteller Artikel Nr.:

353-999869

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Diese Linsenabdeckung wurde entwickelt, um den Erfassungsbereich der P4XMR und M4XMR Melder einzugrenzen und eine Erfassung in einem bestimmten Bereich zu verhindern. Die Linsenabdeckung kann so eingestellt werden, dass nur ein bestimmter Bereich verdeckt wird. Bitte beachten: Jede Packung enthält 5 Stück.