Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Lüftungsmodul für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Lüftungsmodul für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00140

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291676

Sonepar Artikelnummer

120777955

Hersteller Artikelnummer

550-00140

Hersteller Typ

550-00140

Hersteller Artikel Nr.:

550-00140

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.114 kg

Dieses Modul dient zur Steuerung eines Lüftungssystems verwendet. Dank dieses Moduls kann die Belüftungssteuerung auch die ''Alles aus'' Funktion und die Kalenderfunktionen Ihrer Niko Home Control Installation nutzen. Mit der Programmiersoftware stellen Sie ein, wann, wie lange und auf welcher Stufe die Lüftung läuft. Durch Drücken der auf dem Modul befindlichen Tasten können Sie die Lüftung auch manuell bedienen. Das Modul ist mit drei Feedback LEDs und einer Status LED ausgestattet und verbraucht sehr wenig Energie.''