NIKO - M20 Blindstopfen, black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761-84000
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736310261
Sonepar Artikelnummer
120778423
Hersteller Artikelnummer
761-84000
Hersteller Typ
761-84000
Hersteller Artikel Nr.:
761-84000
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
20 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


