Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Mini Anwesenheitsmelder, 360°, 9 m, Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Mini Anwesenheitsmelder, 360°, 9 m, Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-20220

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736343009

Sonepar Artikelnummer

120777990

Hersteller Artikelnummer

550-20220

Hersteller Typ

550-20220

Hersteller Artikel Nr.:

550-20220

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

9.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.065 kg

Der Minisensor erkennt Bewegungen oder Veränderungen der Lichtstärke. Anhand dieser Informationen können verschiedene Niko Home Control Aktionen aktiviert oder deaktiviert werden. Das Produkt ist für den Einbau in abgehängte Decken im Innenbereich geeignet. Schwarzer Dekoring inklusive. Farbausführung: weiß und schwarz