NIKO - Mini Präsenzmelder 360°, 230 V, 9,5 m, für Deckeneinbau, IP65, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350-20085
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 4.5 m
Max. Einschaltdauer - 60 min
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736314443
Sonepar Artikelnummer
121130752
Hersteller Artikelnummer
350-20085
Hersteller Typ
350-20085
Hersteller Artikel Nr.:
350-20085
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
4.5 m
Max. Einschaltdauer:
60 min
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Tierschneise:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Min. Einschaltdauer:
120 s
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.184 kg


