Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Mini Präsenzmelder P34MR, KNX, 7 8 m, 360°, für Einbau

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Mini Präsenzmelder P34MR, KNX, 7 8 m, 360°, für Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-34001

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Standardartikel

EAN

5413736378827

Sonepar Artikelnummer

121050027

Hersteller Artikelnummer

350-34001

Hersteller Typ

350-34001

Hersteller Artikel Nr.:

350-34001

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Max. Reichweite frontal:

3 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

3 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

KNX Mini Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Er kann bündig in die Decke oder in dünne Deckenprofile eingebaut werden. Schwarzer Dekoring als Zubehör erhältlich. Dieser Melder erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669 2 1. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 350 34001