NIKO - Mini RF Handsender mit einem Kanal und 4 Bedientasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-317
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 1
Reichweite - 30 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736331501
Sonepar Artikelnummer
120777456
Hersteller Artikelnummer
05-317
Hersteller Typ
05-317
Hersteller Artikel Nr.:
05-317
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.028 kg


