NIKO - Mini RF Handsender mit einem Kanal und einer Bedientaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-311
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 1
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736128811
Sonepar Artikelnummer
120777453
Hersteller Artikelnummer
05-311
Hersteller Typ
05-311
Hersteller Artikel Nr.:
05-311
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Farbe:
schwarz
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.041 kg


