NIKO - Mini RF Interface für Taster oder Schalter, inkl. Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-315
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 4
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736153578
Sonepar Artikelnummer
120777455
Hersteller Artikelnummer
05-315
Hersteller Typ
05-315
Hersteller Artikel Nr.:
05-315
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
sonstige
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


