NIKO - Modulares DALI-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02320
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Breite - 56.4 mm
Höhe - 17.5 mm
Tiefe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736388161
Sonepar Artikelnummer
121050024
Hersteller Artikelnummer
310-02320
Hersteller Typ
310-02320
Hersteller Artikel Nr.:
310-02320
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Breite:
56.4 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
98 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.047 kg


