NIKO - Motormodul für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00130
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736291515
Sonepar Artikelnummer
120777954
Hersteller Artikelnummer
550-00130
Hersteller Typ
550-00130
Hersteller Artikel Nr.:
550-00130
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
3
Mit Schaltfunktion:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.224 kg


