NIKO - Netzteil für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00010
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Max. Ausgangsstrom - 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736291393
Sonepar Artikelnummer
120777950
Hersteller Artikelnummer
550-00010
Hersteller Typ
550-00010
Hersteller Artikel Nr.:
550-00010
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Max. Ausgangsstrom:
400 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Sekundärspannung:
26 V
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.201 kg


