NIKO - Netzteil für Touchscreen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00502
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736306783
Sonepar Artikelnummer
120777965
Hersteller Artikelnummer
550-00502
Hersteller Typ
550-00502
Hersteller Artikel Nr.:
550-00502
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
360 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Sekundärspannung:
56 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.435 kg


