Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Netzteil Modul 24 Vdc, 100 W

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Netzteil Modul 24 Vdc, 100 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340-00051

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

  • Dimmung mit Push-button - Nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736349834

Sonepar Artikelnummer

120778158

Hersteller Artikelnummer

340-00051

Hersteller Typ

340-00051

Hersteller Artikel Nr.:

340-00051

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.296 kg

Dieses Netzteil eignet sich für die Montage auf DIN Schienen. Es hat eine Leistung von 100 W. Dieses Netzteil entspricht europäischen EMV und Sicherheitsrichtlinien.