NIKO - Niko Dimmschalter für Hue System, Niko Original white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101-91004
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736365902
Sonepar Artikelnummer
120778032
Hersteller Artikelnummer
101-91004
Hersteller Typ
101-91004
Hersteller Artikel Nr.:
101-91004
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Frequenz:
2.4 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.091 kg


