NIKO - Niko Home Control Touchscreen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-20102
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Mit Beleuchtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736306745
Sonepar Artikelnummer
120777986
Hersteller Artikelnummer
550-20102
Hersteller Typ
550-20102
Hersteller Artikel Nr.:
550-20102
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Sendefunktion:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Werkstoff:
Glas
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Breite der Front:
192 mm
Höhe der Front:
124 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.600 kg


