NIKO - Notbatterie für Orientierungsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-38020
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 80 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736252080
Sonepar Artikelnummer
120779592
Hersteller Artikelnummer
170-38020
Hersteller Typ
170-38020
Hersteller Artikel Nr.:
170-38020
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
80 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Akkupack:
Ja
Kunststoffgehäuse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.012 kg


