Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Orientierungsleuchte mit warm weißen LEDs, 360 Lux, 2800 K

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Orientierungsleuchte mit warm weißen LEDs, 360 Lux, 2800 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-38500

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736209114

Sonepar Artikelnummer

120779597

Hersteller Artikelnummer

170-38500

Hersteller Typ

170-38500

Hersteller Artikel Nr.:

170-38500

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP41

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2800 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

45 mm

Durchmesser:

32 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaulänge:

45 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.075 kg

Schalter für Orientierungsleuchte mit warm weißen LEDs, 360 Lux, mit Krallenbefestigung. Ein Rahmen in der Farbe Ihrer Wahl muss separat bestellt werden. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.