NIKO - Orientierungsleuchte mit weißen LEDs, 830 Lux, Farbtemperatur: 6500 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-38000
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP41
Lichtfarbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736177093
Sonepar Artikelnummer
120779590
Hersteller Artikelnummer
170-38000
Hersteller Typ
170-38000
Hersteller Artikel Nr.:
170-38000
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP41
Lichtfarbe:
blau
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
32 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaulänge:
45 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.074 kg


