Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder 360° KNX/KLR 30m, UP Decke, rund IP20

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder 360° KNX/KLR  30m, UP Decke, rund IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25036

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100250364

Sonepar Artikelnummer

120466813

Hersteller Artikelnummer

25036

Hersteller Typ

25036

Hersteller Artikel Nr.:

25036

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

26 m

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

240 min

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.060 kg

KNX Präsenzmelder für UP Deckenmontage 360° Erfassung mit 3 PIR Sensoren. Master/Sekundär Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für den universellen Einsatz dank vielseitigem Zubehör. Konstantlichtregelung für 2 Zonen, 1 sekundäre Zone (ON/OFF), HLK, Helligkeitsschwelle und Nachlaufzeit im Betrieb veränderbar, Standby Licht, Voll und Halbautomatikmodus. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 25036