Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder DALI Master A Comfort 24m AP ws

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder DALI Master A Comfort 24m AP ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41751

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 9999 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100417514

Sonepar Artikelnummer

120411630

Hersteller Artikelnummer

41751

Hersteller Typ

41751

Hersteller Artikel Nr.:

41751

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

9999 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

453

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

300 s

Ausschaltverzögerung:

9999 s

Ansprechhelligkeit:

100 .. 2000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

3

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

1e-006 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-5 .. 50 °C

Breite:

117 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

117 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.210 kg

Adressierbarer 4 Zonen DALI Melder mit integrierter DALI Spannungsversorgung für Deckenmontage. Master Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Sekundär Melder. Sekundär Melder werden automatisch erkannt. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 41752, 41753, 41763