Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder P34MR, KNX, 9 10 m, 360°, für Einbau und UP-Dose

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder P34MR, KNX, 9 10 m, 360°, für Einbau und UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-34002

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5413736378834

Sonepar Artikelnummer

121050028

Hersteller Artikelnummer

350-34002

Hersteller Typ

350-34002

Hersteller Artikel Nr.:

350-34002

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

3 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Anzahl der Kanäle:

5

Schaltleistung:

3 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.085 kg

KNX Präsenzmelder mit flacher Linse und 5 Kanälen. Für Einbau in Decke oder Standard UP Dose. Ein schwarzer Dekoring und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Dieser Melder erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669 2 1. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 350 34002