Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder P41LR, 230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder P41LR, 230 V, Sekundär, 32-37 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-701021

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 27 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374089

Sonepar Artikelnummer

121050056

Hersteller Artikelnummer

353-701021

Hersteller Typ

353-701021

Hersteller Artikel Nr.:

353-701021

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

30 m

Max. Präsenzbereich:

50

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

37 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

360 °

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 40 °C

Breite:

100 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

99 mm

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbautiefe:

57 mm

Einbaulänge:

70 mm

Einbaudurchmesser:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.146 kg

Dieser Präsenzmelder ist ein Sekundär Melder, der den Erfassungsbereich eines 230 V Master Melders erweitert. Der SnapFit Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool App und die 2 Wege Bluetooth Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden. Farbausführung: weiß Kompatible Master Detektoren: 353 600121, 353 601121, 353 601121 2, 353 601121 4, 353 601221, 353 602121, 353 602221, 353 700121, 353 701121, 353 701121 2, 353 701121 4, 353 701221, 353 702121, 353 702221, 353 802111 Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.