Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder P42LR, 230 V, Master, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-700121

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374072

Sonepar Artikelnummer

121050055

Hersteller Artikelnummer

353-700121

Hersteller Typ

353-700121

Hersteller Artikel Nr.:

353-700121

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

30 m

Max. Präsenzbereich:

50

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

37 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Ausschaltverzögerung:

7200 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

360 °

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 40 °C

Breite:

100 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

44 mm

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbautiefe:

35 mm

Einbaulänge:

50 mm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.131 kg

Dieser Präsenzmelder ist ein Einkanal Master Melder mit einem großen Erfassungsbereich zur automatischen Lichtsteuerung. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern. Der Melder ist speziell für den Einbau in eine StandardUnterputzmontage vorgesehen (60 oder 79 mm diagonaler Schraubenabstand). Die Einstellungen des Melders können über die Niko Detector Tool App und die 2 Wege Bluetooth Kommunikation zwischen Smartphone und Melder geändert werden. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 353 600021, 353 601021, 353 602021, 353 700021, 353 701021, 353 702021, 353 802011 Kompatible Bedienungen: 170 70005, 360 21001 Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.