NIKO - Präsenzmelder P46LR, DALI-2, Sekundär und BMS, 32-37 m, 360°, für Unterputzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353-750021
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736374140
Sonepar Artikelnummer
121050064
Hersteller Artikelnummer
353-750021
Hersteller Typ
353-750021
Hersteller Artikel Nr.:
353-750021
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
30 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
37 m
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg


