Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Präsenzmelder P48MR, DALI-2, Master, 12-13 m, 360°, SnapFit, für Deckeneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353-651421

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 27 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736374386

Sonepar Artikelnummer

121050049

Hersteller Artikelnummer

353-651421

Hersteller Typ

353-651421

Hersteller Artikel Nr.:

353-651421

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

113

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Ausschaltverzögerung:

7200 s

Einschaltverzögerung:

7200 s

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

800 A

Steuerstrom:

200 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 40 °C

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

100 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbautiefe:

100 mm

Einbaulänge:

70 mm

Einbaudurchmesser:

70 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.207 kg

Dieser flache und diskrete Präsenzmelder ist ein DALI 2 Master Melder für die DALI Lichtsteuerung in bis zu 4 Zonen. Der Melder bietet mehrere Funktionen und lässt sich drahtlos mit Tastern steuern. Der SnapFit Befestigungshalter ermöglicht eine schnelle und stabile Montage in allen Arten von abgehängten Decken mit oder ohne abnehmbare(n) Platten. Die Beleuchtungszonen werden bei der Inbetriebnahme definiert, und zwar über die Niko Detector Tool App und die 2 Wege Bluetooth Kommunikation zwischen Smartphone und Melder. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär Melder: 353 650021, 353 651021, 353 652021, 353 750021, 353 751021, 353 752021, 353 852011 Kompatible Bedienungen: 170 70005, 360 21001 Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.