NIKO - Programmieradapter, KNX®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360-39001
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - NHC
Ausführung - Schnittstelle KNX Powernet
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736372016
Sonepar Artikelnummer
120990437
Hersteller Artikelnummer
360-39001
Hersteller Typ
360-39001
Hersteller Artikel Nr.:
360-39001
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
NHC
Ausführung:
Schnittstelle KNX Powernet
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
3 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Providerabhängig:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.016 kg


