NIKO - Pulverbeschichtete Bodenplatte für spritzwassergeschützte Anschlusssäule, black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761-36709
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736386013
Sonepar Artikelnummer
121050106
Hersteller Artikelnummer
761-36709
Hersteller Typ
761-36709
Hersteller Artikel Nr.:
761-36709
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.200 kg


