NIKO - Pulverbeschichtete Bodenplatte für spritzwassergeschützte Anschlusssäule, white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701-36709
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736386006
Sonepar Artikelnummer
121050104
Hersteller Artikelnummer
701-36709
Hersteller Typ
701-36709
Hersteller Artikel Nr.:
701-36709
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.200 kg


