Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Pulverbeschichtete Ersatzschraube für spritzwassergeschützte Anschlusssäule, grey

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Pulverbeschichtete Ersatzschraube für spritzwassergeschützte Anschlusssäule, grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-36099

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736386020

Sonepar Artikelnummer

121050100

Hersteller Artikelnummer

700-36099

Hersteller Typ

700-36099

Hersteller Artikel Nr.:

700-36099

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.200 kg

Pulverbeschichtete Ersatzschraube zur Befestigung der Außenschale der spritzwassergeschützten Anschlusssäule am Innenrahmen. Die Ersatzschraube ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Verpackungseinheit: 10 Stück. Farbausführung: grau.