NIKO - Repeater zum Gebrauch in RF Installationen mit unzureichender Reichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410-00535
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736365667
Sonepar Artikelnummer
120777662
Hersteller Artikelnummer
410-00535
Hersteller Typ
410-00535
Hersteller Artikel Nr.:
410-00535
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg


