Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - RF Empfänger, 230 V, 1 Schließer Kontakt, Unterputz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - RF Empfänger, 230 V, 1 Schließer Kontakt, Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410-00331

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736424883

Sonepar Artikelnummer

121378065

Hersteller Artikelnummer

410-00331

Hersteller Typ

410-00331

Hersteller Artikel Nr.:

410-00331

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

0.8683 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.052 kg

Dieser Empfänger für Unterputzmontage ermöglicht das Ein und Ausschalten eines elektrischen Geräts mit einem drahtlosen Easywave Taster oder einem drahtgebundenen Taster. Dieser Empfänger verfügt über einen 230 V Schließer Relaiskontakt, der für die Lichtsteuerung geeignet ist. Er kann Signale von einem drahtlosen Niko Easywave Handsender und/oder einem drahtlosen Schalter empfangen. Der Empfänger kann hinter einer Niko Blindabdeckung oder einem Taster in der Farbe Ihrer Wahl installiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Kombination mit dem Taster eine Wandeinbaudose mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm erfordert. Bis zu 32 Sendecodes können in den Empfänger programmiert werden. Der Empfänger ist entweder mit 1 Tasten Bedienung (EIN/AUS, TOTMANN, TIMER) oder 2 Tasten Bedienung (EIN/AUS, LOGIK) ausgestattet.