Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - RF Steckdose mit Stifterdung

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - RF Steckdose mit Stifterdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-340

  • Geeignet für Dimmer - Nein

  • Geeignet für Rollladenschalter - Nein

  • Geeignet für Jalousieschalter - Nein

  • Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736128873

Sonepar Artikelnummer

120777464

Hersteller Artikelnummer

05-340

Hersteller Typ

05-340

Hersteller Artikel Nr.:

05-340

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.212 kg

Diese Steckdose hat einen einpoligen 10 A Schaltkontakt und 3 Modi: • herkömmliche Schaltfunktion • Impulsrelais • verzögerter Leistungsausfall: 7 Minuten (Zeit nicht einstellbar).