Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - RF Steckdose UITG. Schutzkontakt, 1 Kanal, 868 MHz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - RF Steckdose UITG. Schutzkontakt, 1 Kanal, 868 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-341

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736128880

Sonepar Artikelnummer

120777465

Hersteller Artikelnummer

05-341

Hersteller Typ

05-341

Hersteller Artikel Nr.:

05-341

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

beige

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.211 kg

Steckdosen Empfänger mit Schutzkontakt, drahtlos über Radiofrequenz (868,3 MHz) gesteuert. Ausgestattet mit einem Schaltkontakt, 10 A, 230 V, 50 Hz. Wahl aus 3 verschiedenen Modi. Maximal 32 Sender pro Empfänger.