NIKO - Rohröffnung M16, white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31-865
Geeignet für Einbaudose - Nein
Geeignet für Abzweigdose - Nein
Für Rohrdurchmesser - 16 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736042001
Sonepar Artikelnummer
120778445
Hersteller Artikelnummer
31-865
Hersteller Typ
31-865
Hersteller Artikel Nr.:
31-865
Geeignet für Einbaudose:
Nein
Geeignet für Abzweigdose:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


