NIKO - Schaltmodul für Niko Home Control für drei verschiedene Kreisläufe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00103
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736291652
Sonepar Artikelnummer
120777952
Hersteller Artikelnummer
550-00103
Hersteller Typ
550-00103
Hersteller Artikel Nr.:
550-00103
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Max. Schaltleistung LED:
690 W
Ausgangsleistung:
9200 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
40 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg


