NIKO - Schaltmodul für Niko Home Control für sechs verschiedene Kreisläufe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 550-00106
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736291416
Sonepar Artikelnummer
120777953
Hersteller Artikelnummer
550-00106
Hersteller Typ
550-00106
Hersteller Artikel Nr.:
550-00106
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
6
Bemessungsstrom:
40 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Max. Schaltleistung LED:
690 W
Ausgangsleistung:
7360 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.253 kg


