Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Schienenverbinder für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Schienenverbinder für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00020

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291409

Sonepar Artikelnummer

120777951

Hersteller Artikelnummer

550-00020

Hersteller Typ

550-00020

Hersteller Artikel Nr.:

550-00020

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.071 kg

Dieses Modul muss immer als erstes Modul auf der linken Seite am Anfang einer neuen Reihe von DIN Schienenmodulen positioniert werden. Das Netzteil und der Bus werden über die Kontakte auf der Ober und Unterseite mit der vorherigen Schiene und/oder mit der nächsten Schiene von der Schienenverbindung oder dem Netzteilmodul verbunden. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.