Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Schlüsselsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Schlüsselsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-30300

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - quadratisch

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736277458

Sonepar Artikelnummer

120778310

Hersteller Artikelnummer

700-30300

Hersteller Typ

700-30300

Hersteller Artikel Nr.:

700-30300

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

quadratisch

Bauform:

flach

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Dieses quadratische, transparente Fenster ist mit einem Schlüsselsymbol versehen und wird in Kombination mit spritzwassergeschützten Steuerschaltern und spritzwassergeschützten Drucktastern mit Beleuchtung verwendet. Das Fenster wird in die Platte eingeklickt und verteilt das Licht, wenn der Steuerschalter oder Taster beleuchtet wird.