NIKO - Schutzgitter zu IG 360 AP weiß150 Ø x70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3331
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgitter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3505100033318
Sonepar Artikelnummer
120123928
Hersteller Artikelnummer
3331
Hersteller Typ
3331
Hersteller Artikel Nr.:
3331
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgitter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73144900
Gewicht:
0.138 kg
Kompatible Artikel: 25000, 25020N, 25032, 25034, 25036, 25042, 25050, 25060, 25065, 25100, 25170, 25190, 25210D, 25230, 25231, 25232, 25235, 25236, 25237, 25240D, 25290D, 25340, 25341, 25342, 25390D, 25393, 25394, 25395D, 25451, 25452, 25456, 25457, 25458, 25459, 25463, 25464, 25466, 25467, 25468, 25469, 25471, 25474, 25475, 25476, 25478, 25479, 25480, 25490, 26001, 26002, 26003, 26004, 26250, 26260, 26270, 26450, 26470, 26480, 3220, 3322, 3327, 41720, 41721, 41750, 41751


