Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Schutzkappe zum Schutz von Schaltern, Steckdosen etc. bei Malerarbeite

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Schutzkappe zum Schutz von Schaltern, Steckdosen etc. bei Malerarbeite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-00099

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

  • Form - quadratisch

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736249790

Sonepar Artikelnummer

120778953

Hersteller Artikelnummer

170-00099

Hersteller Typ

170-00099

Hersteller Artikel Nr.:

170-00099

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Form:

quadratisch

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Diese Schutzkappe kann beim Anstreichen auf Schaltern, Steckdosen usw. angebracht werden. Damit vermeiden Sie Farbspritzer auf Schaltermaterial.