NIKO - Smart Plug mit Schutzkontakt, Zigbee®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-80698
Anzahl der Steckdosen - 1
Farbe - weiß
Montageart - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736372030
Sonepar Artikelnummer
120777451
Hersteller Artikelnummer
552-80698
Hersteller Typ
552-80698
Hersteller Artikel Nr.:
552-80698
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Ja
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
60 mm
Gerätehöhe:
60 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.181 kg


