NIKO - Sockel für 2 Einfache Koaxialanschlüsse für TV und FM ll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-79551
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 3
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736203822
Sonepar Artikelnummer
120779040
Hersteller Artikelnummer
170-79551
Hersteller Typ
170-79551
Hersteller Artikel Nr.:
170-79551
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.119 kg


