NIKO - Sockel für drahtlosen Schalter mit 4 Bedientasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410-00002
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 4
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736242210
Sonepar Artikelnummer
120777654
Hersteller Artikelnummer
410-00002
Hersteller Typ
410-00002
Hersteller Artikel Nr.:
410-00002
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.049 kg


