NIKO - Sockel für Drehdimmer zum Schalten und Dimmen elektronische Vorschaltgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-01100
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Montageart - Unterputz
Lichtwertspeicher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736215665
Sonepar Artikelnummer
120778089
Hersteller Artikelnummer
310-01100
Hersteller Typ
310-01100
Hersteller Artikel Nr.:
310-01100
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Montageart:
Unterputz
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.071 kg


