NIKO - Sockel für Drehknopferweiterung für Universal Drehdimmer mit PLC Entst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310-02000
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Werkstoff - Metall
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736298552
Sonepar Artikelnummer
120778091
Hersteller Artikelnummer
310-02000
Hersteller Typ
310-02000
Hersteller Artikel Nr.:
310-02000
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


